Hellermanntyton - Pièce thermo en T , Ø entrée/sortie 19.1 /7/ 19.1 /7mm - 412-02015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 19.1 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7 mm
longueur totale après rétrécissement - 59 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660418549
Réf. Sonepar
00816064868
Réf. Fournisseur
412-02015
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
19.1 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement:
7 mm
longueur totale après rétrécissement:
59 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
19.1 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Protection mécanique, répartition des contraintes et étanchéité des faisceaux de câbles