Hellermanntyton - Pièce thermo en T , Ø entrée/sortie 25/10/ 25/10mm - 412-21004

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 25 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660420719

Réf. Sonepar

00816042071

Réf. Fournisseur

412-21004

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

25 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

10 mm

longueur totale après rétrécissement:

107 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

25 mm

diamètre interne après rétrécissement:

10 mm

Pièce moulée thermorétractable, forme en T 1221-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 25/10mm , Ø de sorties expansé/rétreint 25/10mm"