Hellermanntyton - Pièce thermo en T , Ø entrée/sortie 27/12.4 / 27/12.4 mm - 412-09018

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Pièce thermo en T , Ø entrée/sortie 27/12.4 / 27/12.4 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 12.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660420078

Réf. Sonepar

00816042007

Réf. Fournisseur

412-09018

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

27 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

12.4 mm

longueur totale après rétrécissement:

108 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

27 mm

diamètre interne après rétrécissement:

12.4 mm

Pièce moulée thermorétractable, forme en T 1209-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 27/12.4 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 27/12.4 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Protection mécanique, répartition des contraintes et étanchéité des faisceaux de câbles