Hellermanntyton - Pièce thermo en Tavec adhésif , Ø entrée/sortie 17.7 /8.9 / 17.7 /8.9 mm - 412-01007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 17.7 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 8.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660418136
Réf. Sonepar
00816064867
Réf. Fournisseur
412-01007
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
17.7 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
8.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
47.5 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
17.7 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.9 mm