Hellermanntyton - Pièce thermo en Tavec adhésif , Ø entrée/sortie 26.9 /12.4 / 26.9 /12.4 mm - 412-07181

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Pièce thermo en Tavec adhésif , Ø entrée/sortie 26.9 /12.4 / 26.9 /12.4 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 26.9 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 12.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660671401

Réf. Sonepar

00816064881

Réf. Fournisseur

412-07181

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

26.9 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

12.4 mm

longueur totale après rétrécissement:

120 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

26.9 mm

diamètre interne après rétrécissement:

12.4 mm

Pièce moulée thermorétractable, forme en T 1207-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 26.9 /12.4 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 26.9 /12.4 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Protection mécanique, répartition des contraintes et étanchéité des faisceaux de câbles