Hellermanntyton - Pièce thermo en Tavec adhésif , Ø entrée/sortie 13.2 /6.1 / 13.2 /6.1 mm - 412-02031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13.2 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 6.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660669439
Réf. Sonepar
00816064870
Réf. Fournisseur
412-02031
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
13.2 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
6.1 mm
longueur totale après rétrécissement:
58.7 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
13.2 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6.1 mm