Hellermanntyton - Pièce thermo en Tavec adhésif , Ø entrée/sortie 17.7 /8.9 / 17.1 /8.9 mm - 412-05007

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Pièce thermo en Tavec adhésif , Ø entrée/sortie 17.7 /8.9 / 17.1 /8.9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 17.7 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 8.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660419423

Réf. Sonepar

00816041942

Réf. Fournisseur

412-05007

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

17.7 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

8.9 mm

longueur totale après rétrécissement:

50.8 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

17.1 mm

diamètre interne après rétrécissement:

8.9 mm

Pièce moulée thermorétractable, forme en T 1205-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 17.7 /8.9 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 17.1 /8.9 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Protection mécanique, répartition des contraintes et étanchéité des faisceaux de câbles