Hellermanntyton - Pièce thermo en Tavec adhésif , Ø entrée/sortie 25/10/ 25/10mm - 412-21014

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Pièce thermo en Tavec adhésif , Ø entrée/sortie 25/10/ 25/10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 25 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660670923

Réf. Sonepar

00816064886

Réf. Fournisseur

412-21014

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

25 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

10 mm

longueur totale après rétrécissement:

107 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

25 mm

diamètre interne après rétrécissement:

10 mm

Pièce moulée thermorétractable, forme en T 1221-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 25/10mm , Ø de sorties expansé/rétreint 25/10mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce de dérivation à angle droit à 90° (pièce en T)Utilisé pour l'isolation simple et rapide de dérivation de câblesPièce en T adhésivée pour le soulagement en traction des faisceaux de câbles