Hellermanntyton - Pièce thermo en Tavec adhésif , Ø entrée/sortie 33/13/ 16.5 /6.5 mm - 412-16006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 33 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660420474
Réf. Sonepar
00816042047
Réf. Fournisseur
412-16006
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
33 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
13 mm
longueur totale après rétrécissement:
97 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
16.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6.5 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pour la protection mécanique, la répartition des contraintes et l'étanchéitéUtiliser de l'adhésif pour des épanouissements de faisceaux, si les contraintes environnementales l'exigent


