Hellermanntyton - Pièce thermo en Tavec adhésif , Ø entrée/sortie 33/13/ 16.5 /6.5 mm - 412-16005

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Pièce thermo en Tavec adhésif , Ø entrée/sortie 33/13/ 16.5 /6.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 33 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660420467

Réf. Sonepar

00816064885

Réf. Fournisseur

412-16005

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

33 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

13 mm

longueur totale après rétrécissement:

97 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

16.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6.5 mm

Pièce moulée thermorétractable, forme en T 1216-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 33/13mm , Ø de sorties expansé/rétreint 16.5 /6.5 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pour la protection mécanique, la répartition des contraintes et l'étanchéitéUtiliser de l'adhésif pour des épanouissements de faisceaux, si les contraintes environnementales l'exigent