Hellermanntyton - Pièce thermo en Tavec adhésif , Ø entrée/sortie 6.6 /3/ 6.6 /3mm - 412-06007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 6.6 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660419676
Réf. Sonepar
00816064876
Réf. Fournisseur
412-06007
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
6.6 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
3 mm
longueur totale après rétrécissement:
29.7 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
6.6 mm
diamètre interne après rétrécissement:
3 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Protection mécanique, répartition des contraintes et étanchéité des faisceaux de câbles


