Hellermanntyton - Pièce thermo en Y à 30° avec adhésif , Ø entrée/sortie 30.4 /15/ 30.4 /15mm - 413-11006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 30.4 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660728365
Réf. Sonepar
00816000257
Réf. Fournisseur
413-11006
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
30.4 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
15 mm
longueur totale après rétrécissement:
82.6 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
30.4 mm
diamètre interne après rétrécissement:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes, étanchéité et protection mécanique du faisceau de câbles