Hellermanntyton - Pièce thermo en Y à 30° avec adhésif , Ø entrée/sortie 30.4 /15/ 30.4 /15mm - 413-11184

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Pièce thermo en Y à 30° avec adhésif , Ø entrée/sortie 30.4 /15/ 30.4 /15mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 30.4 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660635816

Réf. Sonepar

00816064903

Réf. Fournisseur

413-11184

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

30.4 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

15 mm

longueur totale après rétrécissement:

82.6 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

30.4 mm

diamètre interne après rétrécissement:

15 mm

Pièce moulée thermorétractable, forme en Y à 30°C 1311-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 30.4 /15mm , Ø de sorties expansé/rétreint 30.4 /15mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes, étanchéité et protection mécanique du faisceau de câbles