Hellermanntyton - Pièce thermo en Y à 45°avec adhésif , Ø entrée/sortie 13/6/ 6.5 /3mm - 413-06006

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660424236

Réf. Sonepar

00816064898

Réf. Fournisseur

413-06006

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

13 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

6 mm

longueur totale après rétrécissement:

45 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

6.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3 mm

Pièce moulée thermorétractable, forme en Y à 45°C 1306-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 13/6mm , Ø de sorties expansé/rétreint 6.5 /3mm"