Hellermanntyton - Pièce thermo en Y à 45°avec adhésif , Ø entrée/sortie 13/7mm - 413-01039


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660674044
Réf. Sonepar
00816064890
Réf. Fournisseur
413-01039
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
13 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
7 mm
longueur totale après rétrécissement:
50 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
13 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7 mm