Hellermanntyton - Pièce thermo en Y à 45°avec adhésif , Ø entrée/sortie 27/12.5 / 13/6mm - 413-07006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 12.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660424465
Réf. Sonepar
00816042446
Réf. Fournisseur
413-07006
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
27 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
12.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
90 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
13 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6 mm