Hellermanntyton - Pion à pied ancre Ø 6.35 mm pour collier de largeur 5 mm en PA66 blanc - TM1SF - 151-40119

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 15.75 mm

  • largeur - 10.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm

  • type de fixation - avec goujon/boulon d'ancrage à expansion

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026122847

Réf. Sonepar

00816612284

Réf. Fournisseur

151-40119

Marque

Hellermanntyton

longueur:

15.75 mm

largeur:

10.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5 mm

type de fixation:

avec goujon/boulon d'ancrage à expansion

couleur:

blanc

hauteur:

15.6 mm

diamètre trou de fixation:

6.35 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Pion à pied ancre pour trou de diamètre 6.35 mm pour collier de largeur 5 mm maximum - TM1SF, 15.8 par 10.2 mm, Polyamide 6.6 85°C Blanc, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Cette embase, simple et rapide à installer, offre une solution de fixation sûre et compacte. L'embase TM1SF est adaptée à de multiples applications industrielles.Elément de fixation compact adapté aux applications en espace réduitPied ancre offrant une fixation sûre au support