Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Pion à pied ancre pour trou de Ø 6.4 mm en PA66W noir - SFC3F - 151-00340

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 16.8 mm

  • largeur - 12 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 6.5 mm

  • type de fixation - avec goujon/boulon d'ancrage à expansion

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026335568

Réf. Sonepar

00816625548

Réf. Fournisseur

151-00340

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

16.8 mm

largeur:

12 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

6.5 mm

type de fixation:

avec goujon/boulon d'ancrage à expansion

couleur:

noir

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Pion à pied ancre pour trou de diamètre 6.4 mm et pour collier de largeur 6.5 mm maximum - SFC3F, épaisseur du support 2 mm à 3.3 mm, Polyamide 6.6 résistant aux UV 85°C Noir, conditionnement par 2000