Hellermanntyton - Pion à pied ancre pour trou de Ø 6.3 mm en PA66 Noir - SFC3 - 151-01907

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 15.5 mm

  • largeur - 22 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.6 mm

  • type de fixation - avec goujon/boulon d'ancrage à expansion

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660317316

Réf. Sonepar

00816031731

Réf. Fournisseur

151-01907

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

15.5 mm

largeur:

22 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.6 mm

type de fixation:

avec goujon/boulon d'ancrage à expansion

couleur:

noir

hauteur:

15.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

8.6 mm

diamètre trou de fixation:

6.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Pion à pied ancre pour trou de diamètre 6.3 mm et pour collier de largeur 8.6 mm maximum - SFC3, épaisseur du support 0.8 mm à 1.8 mm, Polyamide 6.6 85°C Noir, conditionnement par 500