Hellermanntyton - Pion à pied ancre pour trou de Ø 6 mm en PA66 naturel - SFC2 - 151-02000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 14.5 mm
largeur - 6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.3 mm
type de fixation - avec goujon/boulon d'ancrage à expansion
couleur - incolore
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pion à pied ancre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660317309
Réf. Sonepar
00816031730
Réf. Fournisseur
151-02000
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
14.5 mm
largeur:
6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.3 mm
type de fixation:
avec goujon/boulon d'ancrage à expansion
couleur:
incolore
hauteur:
14.5 mm
diamètre trou de fixation:
6 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C