Hellermanntyton - Plaque d'espacement et renfort pour luminaires encastrés SpotClip-Plate - 148-00117

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - faux plafond

  • diamètre max. de luminaire - 314 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4031026470474

Réf. Sonepar

00816647047

Réf. Fournisseur

148-00117

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

application:

faux plafond

diamètre max. de luminaire:

314 mm

matériau:

acier inoxydable

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Oui

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

314 mm

longueur d’encastrement:

35 mm

épaisseur min. de plafond:

75 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

5 mm

SpotClip-Plate renforce les plaques minérales en faux plafond, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, noir, adapté aux downlights de diamètres variés 75 à 314mm, s'utilise avec SpotClip-Kit 150, SpotClip-Kit 240 et ou tubes IRL + SpotClip-Caps

Les Atouts de l'article:

SpotClip-Plate apporte une solution aux difficultés d'installation des luminaires encastrés en plafonds suspendus afin d'éviter toute dégradation des plaques, qui serait dûe au poids des downlights.Le produit est parfaitement conçu pour des plaques de 600 x 600 mm.Cette solution est prédécoupée aux diamètres des luminaires encastrés les plus courants de 75 à 314 mm.Il suffit alors de couper à l'aide d'une scie à métaux les ergots qui maintiennent la zone à enlever.Répartition du poids du downlight de manière équitable sur l'armature du plafond suspenduSpotClip-Plate est prédécoupé aux diamètres des downlights les plus courants de 75 à 314 mmInstallation flexible avant ou après construction, utilisable aussi bien pour de la rénovation que pour de la construction neuveSpotClip-Plate reste rigide même à haute températureAugmente la durée de vie des downlightsSpotClip-Plate est testé conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2 et NFC 15100La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeur ignifugés doivent être utilisés, qui en cas d'incendie, ne forment pas de fumée ou de gouttes