Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Plaquette d'identification en PA66, noir, taille 100x9 mm, imprimable - 151-41310

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 4...4 mm

  • diamètre du câble - 0...200 mm

  • longueur - 100 mm

  • largeur - 9 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Plaquette d'identification

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660302114

Réf. Sonepar

00816030211

Réf. Fournisseur

151-41310

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

4...4 mm

diamètre du câble:

0...200 mm

longueur:

100 mm

largeur:

9 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

noir

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Plaquette d'identification, Polyamide 6,6, Noir, longeur 100 mm, largeur 9.0 mm, conditionnement par 100