Hellermanntyton - Plaquette d'identification en PA66, naturel, taille 62,5x4,7 mm, imprimable - 151-41119

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 62.5 mm

  • largeur - 4.7 mm

  • couleur - incolore

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Plaquette d'identification

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660301889

Réf. Sonepar

00816030188

Réf. Fournisseur

151-41119

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

longueur:

62.5 mm

largeur:

4.7 mm

couleur:

incolore

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Plaquette d'identification, Polyamide 6,6, Naturel, longeur 62.5 mm, largeur 4.7 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers et plaquettes d'identification Arrowtag viennent en complément des bagues ouvertes pré-imprimées Ovalgrip pour identifier les gros câbles ou durites. Ils peuvent également être marqués avec le stylo indélébile T82S.Plaquettes d'identification en forme de flèche avec système de fixation par colliers de serrageIdentification grâce à nos marqueurs indélébiles T82S ou avec nos bagues repères pré-imprimées OvalgripAT1 pour 7 bagues ouvertes Ovalgrip taille 50AT2 pour 8 bagues ouvertes Ovalgrip taille 85AT3 pour 14 bagues ouvertes Ovalgrip taille 85Les plaquettes pouvant être marquées à façon sur demande