Hellermanntyton - Pochette de résine à couler PUR-33 ( 955 ml ) - 435-12119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - résine polyuréthane chargée
contenu - 1308 g
homologation du secteur minier - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026628295
Réf. Sonepar
00816662829
Réf. Fournisseur
435-12119
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau:
résine polyuréthane chargée
contenu:
1308 g
homologation du secteur minier:
Non
Résine à couler polyuréthane PUR33 en sachet transparent avec changement de couleur intégré, passe du bleu au vert lors du brassage (955ml)