Hellermanntyton - Pochette de résine à couler PUR-771( 240 ml ) (1/10) - 435-01240

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Pochette de résine à couler PUR-771( 240 ml ) (1/10)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - résine polyuréthane chargée

  • contenu - 198 g

  • homologation du secteur minier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026628356

Réf. Sonepar

00816662835

Réf. Fournisseur

435-01240

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

matériau:

résine polyuréthane chargée

contenu:

198 g

homologation du secteur minier:

Non

Résine à couler polyuréthane PUR771 en sachet transparent (240ml)

Les Atouts de l'article:

La résine coulée RELICON PUR 771 a été conçue pour l’isolation électrique et la protection mécanique de connexions dans les réseaux électriques Basse Tension (BT). Application: Pour réaliser l'étanchéité d'accessoires de raccordement électriques aussi bien en intérieur qu'en extérieur.Sachet à double compartiment transparent et pratiqueSystème de remplissage Safe-Filling (SF)Excellentes propriétés d'écoulement, faible retrait en volumeDurcissement de la résine à froid et très hydrophobeHaute stabilité à l’hydrolyse et bon durcissement à froidRésistant aux UV, au vieillissement et aux intempéries.Excellente résistance aux chocs, à l'humidité et à la corrosionExcellente adhérence sur câbles polymères et fils en PVC, XLPE, PE, EPRSans SVHC, ne contient pas de substance dangereuse, le produit sec peut être éliminé avec les ordures ménagèresSans halogène