Hellermanntyton - Porte-étiquette transparent pour étiquette HFX, résistant aux UV, taille 19X25m - 525-19003

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 19 mm

  • type - à paroi moyenne

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Etiquette et accessoires HFX

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026165486

Réf. Sonepar

00816616548

Réf. Fournisseur

525-19003

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

longueur:

19 mm

largeur:

19 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

incolore

fluorescent:

Non

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

à enficher

Porte étiquettes, Polyéthylène Resistant UV, Transparent, conditionnement par 25