Hellermanntyton - Porte-étiquette transparent pour étiquette HFX, résistant aux UV, taille 35X18 - 525-19353

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 35 mm

  • largeur - 35 mm

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Etiquette et accessoires HFX

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026165493

Réf. Sonepar

00816616549

Réf. Fournisseur

525-19353

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

autre

longueur:

35 mm

largeur:

35 mm

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

incolore

fluorescent:

Non

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

à enficher

Porte étiquettes, Polyéthylène Resistant UV, Transparent, longeur 35 mm, conditionnement par 50