Hellermanntyton - Porte-étiquette transparent pour étiquette HFX, résistant aux UV, taille 70X24 - 525-25703


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 70 mm
largeur - 70 mm
crantage - sans
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Etiquette et accessoires HFX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026165547
Réf. Sonepar
00816616554
Réf. Fournisseur
525-25703
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
70 mm
largeur:
70 mm
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
autre
fluorescent:
Non
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
à enficher