Hellermanntyton - Presse-étoupe coudé 45° HG-45CG,Ø nominal 16, M20, PA66, noir, sachet 10 pcs - 166-23903
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - coude 45°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026407838
Réf. Sonepar
00816640783
Réf. Fournisseur
166-23903
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
coude 45°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
29 mm
longueur totale:
95 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
12 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
TPE
plus grand diamètre externe du tuyau:
29 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe coudé à 45° avec joint et réducteur d'effort.Réduit les effortsRésistance élevée à l'arrachementEtanchéifie le câble à IP68 et IP69kForte résistance aux solvants et huilesSans halogène, soufre ni phosphore


