Hellermanntyton - Presse-étoupe coudé 45° HGL-45CG,Ø nominal 34, M32, PA66, noir, sachet 10 pcs - 166-24506

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Presse-étoupe coudé 45° HGL-45CG,Ø nominal 34, M32, PA66, noir, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 34 mm

  • modèle - coude 45°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026408026

Réf. Sonepar

00816640802

Réf. Fournisseur

166-24506

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

34 mm

modèle:

coude 45°

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

hauteur totale:

51 mm

longueur totale:

133 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Oui

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

nombre de filets par pouce:

1

matériau du filetage:

laiton

longueur de filetage:

15 mm

matériau:

autre

matériau du joint:

TPE

plus grand diamètre externe du tuyau:

51 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

transparent:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Presse-étoupe coudé 45° HELAGUARD HGL34-45CG-M32, Ø nominal 34, polyamide 6.6 (PA66) & laiton nickelé (NPB), noir, UL94 V2, certifié IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe coudé à 45° avec joint et réducteur d'effort.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69K.Réduit les effortsEtanchéifie le câble à IP68 et IP69kRésistance élevée à l'arrachement Très résistant aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore