Hellermanntyton - Presse-étoupe droit LTS-SCG, Ø nominal 32, M32, PA66/NPB/TPE, sachet de 2 pcs - 166-36204

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Presse-étoupe droit LTS-SCG, Ø nominal 32, M32, PA66/NPB/TPE, sachet de 2 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 32 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026408521

Réf. Sonepar

00816640852

Réf. Fournisseur

166-36204

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

32 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...66

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

longueur de filetage:

15 mm

longueur totale:

78 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Presse-étoupe droit HELAGUARD LTS32-SCG-M32, Ø nominal 32, polyamide 6.6 (PA66)/laiton nickelé (NPB)/élastomère thermoplastique (TPE), métal, IP68, température d'utilisation de -40°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 2 pcs

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupes avec filetage externe en laiton nickelé.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Presse-étoupes multipièces incluant un joint en élastomèreRéduction des effortsEtanchéité aux IP68 et IP69k