Hellermanntyton - Presse-étoupe droit PCS-SCG, Ø nominal 16, M16, PA66/NPB/TPE, sachet de 10 pcs - 166-36101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Presse-étoupe droit PCS-SCG, Ø nominal 16, M16, PA66/NPB/TPE, sachet de 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026408453

Réf. Sonepar

00816640845

Réf. Fournisseur

166-36101

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...65

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

longueur de filetage:

12 mm

longueur totale:

55 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Presse-étoupe droit HELAGUARD PCS16-SCG-M16, Ø nominal 16, polyamide 6.6 (PA66)/laiton nickelé (NPB)/élastomère thermoplastique (TPE), métal, IP65, température d'utilisation de -40°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 10 pcs

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupes avec filetage externe en laiton nickelé.Presse-étoupes multipièces incluant un joint élastomèreRéduction des effortsEtanchéité des câbles à IP68 et IP69K