Hellermanntyton - Presse-étoupe HG-SCG, Ø nominal 42, M40, PA66/Laiton nickelé, noir ,sachet 2 pcs - 166-21506

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Presse-étoupe HG-SCG, Ø nominal 42, M40, PA66/Laiton nickelé, noir ,sachet 2 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 42 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M40 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026325996

Réf. Sonepar

00816632599

Réf. Fournisseur

166-21506

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

42 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

M40 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

hauteur totale:

63 mm

longueur totale:

117 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Oui

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

nombre de filets par pouce:

1

matériau du filetage:

laiton

longueur de filetage:

15 mm

matériau:

autre

matériau du joint:

TPE

plus grand diamètre externe du tuyau:

63 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

transparent:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Presse-étoupe droit HELAGUARD HG42-SCG-M40, Ø nominal 42, polyamide 6.6 (PA66) & laiton nickelé (NPB), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe droit avec joint et réducteur d'effort.Réduit les effortsEtanchéifie le câble à IP68 et IP69kRésistance élevée à l'arrachement Forte résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore