Hellermanntyton - Presse-étoupe HG-SCG, Ø nominal 34, M32, PA66/Laiton nickelé, noir,sachet 10 pcs - 166-21505
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 34 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026325989
Réf. Sonepar
00816632598
Réf. Fournisseur
166-21505
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
34 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
51 mm
longueur totale:
102 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
15 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
TPE
plus grand diamètre externe du tuyau:
51 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe droit avec joint et réducteur d'effort.Réduit les effortsEtanchéifie le câble à IP68 et IP69kRésistance élevée à l'arrachement Forte résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore


