Hellermanntyton - Presse-étoupe HGL-SCG,Ø nominal 13, M16, PA66/Laiton nickelé, noir,sachet 10 pcs - 166-22100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 13 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026326061
Réf. Sonepar
00816632606
Réf. Fournisseur
166-22100
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
13 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
24 mm
longueur totale:
72 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
12 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
TPE
plus grand diamètre externe du tuyau:
24 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe droit avec joint et réducteur d'effort. Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Réduit les effortsEtanchéifie le câble à IP68 et IP69kRésistance élevée à l'arrachementForte résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore