Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en Polyamide 6 natural largeur 13.2mm - 251-21709

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 6.8 mm
largeur - 13.2 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
matériau - plastique
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5022660485978
Réf. Sonepar
00816048597
Réf. Fournisseur
251-21709
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
hauteur:
6.8 mm
largeur:
13.2 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyamide 6, Naturel, largeur 13.2 mm, conditionnement par 25 mètres
Les Atouts de l'article:
Les profilés de protection bord de tôle Flexiform sont destinés à protéger les fils et câbles électriques lors de leur passage au travers d'une paroi ou d'un panneau à arête vive.Très flexibleApplication facile et fiable sans adhésifExcellente résistance à l'abrasionCe profilé protège au plus près de façon efficace et esthétique
Les Atouts de l'article:
Les profilés de protection bord de tôle Flexiform sont destinés à protéger les fils et câbles électriques lors de leur passage au travers d'une paroi ou d'un panneau à arête vive.Très flexibleApplication facile et fiable sans adhésifExcellente résistance à l'abrasionCe profilé protège au plus près de façon efficace et esthétique