Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en Polyamide 6 natural largeur 16.4mm - 251-21809

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 6.8 mm

  • largeur - 16.4 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660194672

Réf. Sonepar

00816019467

Réf. Fournisseur

251-21809

Marque

Hellermanntyton

hauteur:

6.8 mm

largeur:

16.4 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyamide 6, Naturel, largeur 16.4 mm, conditionnement par 25 mètres

Les Atouts de l'article:

Les profilés de protection bord de tôle Flexiform sont destinés à protéger les fils et câbles électriques lors de leur passage au travers d'une paroi ou d'un panneau à arête vive.Très flexibleApplication facile et fiable sans adhésifExcellente résistance à l'abrasionCe profilé protège au plus près de façon efficace et esthétique