Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en Polyamide 6 natural largeur 8.4mm - 251-21409

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 6.2 mm

  • largeur - 8.4 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660006869

Réf. Sonepar

00816000686

Réf. Fournisseur

251-21409

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

hauteur:

6.2 mm

largeur:

8.4 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyamide 6, Naturel, largeur 8.4 mm, conditionnement par 25 mètres

Les Atouts de l'article:

Les profilés de protection bord de tôle Flexiform sont destinés à protéger les fils et câbles électriques lors de leur passage au travers d'une paroi ou d'un panneau à arête vive.Très flexibleApplication facile et fiable sans adhésifExcellente résistance à l'abrasionCe profilé protège au plus près de façon efficace et esthétique