Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en Polyamide 6 natural largeur 9.9mm - 251-21509

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 6.4 mm

  • largeur - 9.9 mm

  • longueur - 25000 mm

  • couleur - autre

  • adapté à - universel

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660485961

Réf. Sonepar

00816048596

Réf. Fournisseur

251-21509

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

hauteur:

6.4 mm

largeur:

9.9 mm

longueur:

25000 mm

couleur:

autre

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyamide 6, Naturel, largeur 9.9 mm, conditionnement par 25 mètres

Les Atouts de l'article:

Les profilés de protection bord de tôle Flexiform sont destinés à protéger les fils et câbles électriques lors de leur passage au travers d'une paroi ou d'un panneau à arête vive.Très flexibleApplication facile et fiable sans adhésifExcellente résistance à l'abrasionCe profilé protège au plus près de façon efficace et esthétique