Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en Polyéthylène natural largeur 13.2mm - 251-10709

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 6.8 mm

  • largeur - 13.2 mm

  • longueur - 25000 mm

  • couleur - autre

  • adapté à - universel

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660006944

Réf. Sonepar

00816000694

Réf. Fournisseur

251-10709

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

hauteur:

6.8 mm

largeur:

13.2 mm

longueur:

25000 mm

couleur:

autre

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyéthylène, Naturel, largeur 13.2 mm, conditionnement par 25 mètres

Les Atouts de l'article:

Les profilés de protection pour bords de tôle Flexiform offrent une protection idéale des câbles et faisceaux lors de leur passage au travers d'une paroi ou d'un panneau à angles vifs.Très flexibleApplication facile et sécurisée (sans adhésif)Protège au plus près, de façon efficace et esthétiqueFlexiform G51P en PE fournit une protection générale des bords de tôleFlexiform G51N en PA6 offre une excellente résistance à l'abrasion Flexiform G51T en PTFE offre une excellente tenue à haute température et à la plupart des produits chimiques