Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en Polyéthylène natural largeur 2.3mm - 251-10009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2.7 mm
largeur - 2.3 mm
longueur - 25000 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5022660006173
Réf. Sonepar
00816000617
Réf. Fournisseur
251-10009
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
hauteur:
2.7 mm
largeur:
2.3 mm
longueur:
25000 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyéthylène, Naturel, largeur 2.2 mm, conditionnement par 25 mètres
Les Atouts de l'article:
Les profilés de protection pour bords de tôle Flexiform offrent une protection idéale des câbles et faisceaux lors de leur passage au travers d'une paroi ou d'un panneau à angles vifs.Très flexibleApplication facile et sécurisée (sans adhésif)Protège au plus près, de façon efficace et esthétiqueFlexiform G51P en PE fournit une protection générale des bords de tôleFlexiform G51N en PA6 offre une excellente résistance à l'abrasion Flexiform G51T en PTFE offre une excellente tenue à haute température et à la plupart des produits chimiques
Les Atouts de l'article:
Les profilés de protection pour bords de tôle Flexiform offrent une protection idéale des câbles et faisceaux lors de leur passage au travers d'une paroi ou d'un panneau à angles vifs.Très flexibleApplication facile et sécurisée (sans adhésif)Protège au plus près, de façon efficace et esthétiqueFlexiform G51P en PE fournit une protection générale des bords de tôleFlexiform G51N en PA6 offre une excellente résistance à l'abrasion Flexiform G51T en PTFE offre une excellente tenue à haute température et à la plupart des produits chimiques