Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en Polyéthylène noir largeur 1.6mm - 251-06103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 5.2 mm
largeur - 3.7 mm
longueur - 20000 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4944387960198
Réf. Sonepar
00816796019
Réf. Fournisseur
251-06103
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
hauteur:
5.2 mm
largeur:
3.7 mm
longueur:
20000 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
Profilé de protection avec adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyéthylène, Noir, largeur 1.6 mm, conditionnement par 20 mètres
Les Atouts de l'article:
Les profilés de protection pour bords de tôle offrent une solution idéale pour protéger les câbles et les faisceaux lors de leurpassage au travers d’une paroi ou d’un panneau à angles vifs.Pré-enduites de colle, nos protections pour bords de tôle THA sont faciles à appliquer et se fixent rapidement.Le conditionnement est proposé en rouleaux de 20 mètres emballés dans des cartons compacts faciles à entreposer. Ces cartons offrent une règle imprimée sur une face permettant de découper la gaine à la longueur souhaitée.Très flexibleFacile à mettre en oeuvre par simple pression du doigtTemps d’installation très court, grâce à sa mise en oeuvre rapideFinition propre grâce à un adhésif totalement transparent
Les Atouts de l'article:
Les profilés de protection pour bords de tôle offrent une solution idéale pour protéger les câbles et les faisceaux lors de leurpassage au travers d’une paroi ou d’un panneau à angles vifs.Pré-enduites de colle, nos protections pour bords de tôle THA sont faciles à appliquer et se fixent rapidement.Le conditionnement est proposé en rouleaux de 20 mètres emballés dans des cartons compacts faciles à entreposer. Ces cartons offrent une règle imprimée sur une face permettant de découper la gaine à la longueur souhaitée.Très flexibleFacile à mettre en oeuvre par simple pression du doigtTemps d’installation très court, grâce à sa mise en oeuvre rapideFinition propre grâce à un adhésif totalement transparent