Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en Polyéthylène noir largeur 2.3mm - 251-06105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 5.2 mm
largeur - 4.4 mm
longueur - 20000 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4944387960211
Réf. Sonepar
00816796021
Réf. Fournisseur
251-06105
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
hauteur:
5.2 mm
largeur:
4.4 mm
longueur:
20000 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
Profilé de protection avec adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyéthylène, Noir, largeur 2.3 mm, conditionnement par 20 mètres