Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en Polyéthylène noir largeur 3.2mm - 251-06107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 5.2 mm
largeur - 5.3 mm
longueur - 20000 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4944387960235
Réf. Sonepar
00816796023
Réf. Fournisseur
251-06107
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
hauteur:
5.2 mm
largeur:
5.3 mm
longueur:
20000 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
Profilé de protection avec adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyéthylène, Noir, largeur 3.2 mm, conditionnement par 20 mètres
Les Atouts de l'article:
Les profilés de protection pour bords de tôle offrent une solution idéale pour protéger les câbles et les faisceaux lors de leurpassage au travers d’une paroi ou d’un panneau à angles vifs.Pré-enduites de colle, nos protections pour bords de tôle THA sont faciles à appliquer et se fixent rapidement.Le conditionnement est proposé en rouleaux de 20 mètres emballés dans des cartons compacts faciles à entreposer. Ces cartons offrent une règle imprimée sur une face permettant de découper la gaine à la longueur souhaitée.Très flexibleFacile à mettre en oeuvre par simple pression du doigtTemps d’installation très court, grâce à sa mise en oeuvre rapideFinition propre grâce à un adhésif totalement transparent
Les Atouts de l'article:
Les profilés de protection pour bords de tôle offrent une solution idéale pour protéger les câbles et les faisceaux lors de leurpassage au travers d’une paroi ou d’un panneau à angles vifs.Pré-enduites de colle, nos protections pour bords de tôle THA sont faciles à appliquer et se fixent rapidement.Le conditionnement est proposé en rouleaux de 20 mètres emballés dans des cartons compacts faciles à entreposer. Ces cartons offrent une règle imprimée sur une face permettant de découper la gaine à la longueur souhaitée.Très flexibleFacile à mettre en oeuvre par simple pression du doigtTemps d’installation très court, grâce à sa mise en oeuvre rapideFinition propre grâce à un adhésif totalement transparent