Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en Polyéthylène transparent largeur 2.3mm - 251-06104

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 5.2 mm

  • largeur - 4.4 mm

  • longueur - 20000 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4944387960204

Réf. Sonepar

00816796020

Réf. Fournisseur

251-06104

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

hauteur:

5.2 mm

largeur:

4.4 mm

longueur:

20000 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

Profilé de protection avec adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyéthylène, Transparent, largeur 2.3 mm, conditionnement par 20 mètres

Les Atouts de l'article:

Les profilés de protection pour bords de tôle offrent une solution idéale pour protéger les câbles et les faisceaux lors de leurpassage au travers d’une paroi ou d’un panneau à angles vifs.Pré-enduites de colle, nos protections pour bords de tôle THA sont faciles à appliquer et se fixent rapidement.Le conditionnement est proposé en rouleaux de 20 mètres emballés dans des cartons compacts faciles à entreposer. Ces cartons offrent une règle imprimée sur une face permettant de découper la gaine à la longueur souhaitée.Très flexibleFacile à mettre en oeuvre par simple pression du doigtTemps d’installation très court, grâce à sa mise en oeuvre rapideFinition propre grâce à un adhésif totalement transparent