Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en PTFE natural largeur 16.4mm - 251-30809

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 6.8 mm

  • largeur - 16.4 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660486234

Réf. Sonepar

00816048623

Réf. Fournisseur

251-30809

Marque

Hellermanntyton

hauteur:

6.8 mm

largeur:

16.4 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, PTFE, Naturel, largeur 16.4 mm, conditionnement par 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Les profilés Flexiform sont utilisés pour protéger les câbles et les faisceaux au travers des bords de tôles à angles vifs.Très flexibleInstallation sans adhésif facile et fiableCe profilé protège au plus près de façon efficace et esthétiqueRésistance exceptionnelle aux hautes températures et à la plupart des produits chimiques.