Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en PTFE natural largeur 3.9mm - 251-30109

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 4.3 mm

  • largeur - 3.9 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - autre

  • adapté à - universel

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660486166

Réf. Sonepar

00816048616

Réf. Fournisseur

251-30109

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

hauteur:

4.3 mm

largeur:

3.9 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

autre

adapté à:

universel

sans halogène:

Non

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, PTFE, Naturel, largeur 3.9 mm, conditionnement par 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Les profilés Flexiform sont utilisés pour protéger les câbles et les faisceaux au travers des bords de tôles à angles vifs.Très flexibleInstallation sans adhésif facile et fiableCe profilé protège au plus près de façon efficace et esthétiqueRésistance exceptionnelle aux hautes températures et à la plupart des produits chimiques.