Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en PTFE natural largeur 8.4mm - 251-30409
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 6.2 mm
largeur - 8.4 mm
couleur - autre
sans halogène - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5022660486203
Réf. Sonepar
00816048620
Réf. Fournisseur
251-30409
Marque
Hellermanntyton
hauteur:
6.2 mm
largeur:
8.4 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, PTFE, Naturel, largeur 8.4 mm, conditionnement par 3 mètres
Les Atouts de l'article:
Les profilés Flexiform sont utilisés pour protéger les câbles et les faisceaux au travers des bords de tôles à angles vifs.Très flexibleInstallation sans adhésif facile et fiableCe profilé protège au plus près de façon efficace et esthétiqueRésistance exceptionnelle aux hautes températures et à la plupart des produits chimiques.
Les Atouts de l'article:
Les profilés Flexiform sont utilisés pour protéger les câbles et les faisceaux au travers des bords de tôles à angles vifs.Très flexibleInstallation sans adhésif facile et fiableCe profilé protège au plus près de façon efficace et esthétiqueRésistance exceptionnelle aux hautes températures et à la plupart des produits chimiques.



