Hellermanntyton - Profilé de protection pour bord de tôle largeur 1.2mm PS1 - 800-00200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 5 mm

  • largeur - 1.2 mm

  • longueur - 75000 mm

  • couleur - noir

  • adapté à - universel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026187211

Réf. Sonepar

00816618721

Réf. Fournisseur

800-00200

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

hauteur:

5 mm

largeur:

1.2 mm

longueur:

75000 mm

couleur:

noir

adapté à:

universel

sans halogène:

Non

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

Profilé de protection pour bords de tole en rouleau, PVC, Noir, largeur 1.2 mm, conditionnement par 75 mètres

Les Atouts de l'article:

Les protections pour bords de tôle EdgeGuard sont utilisés pour protéger les câbles passant sur des parois à angles vifs. Ils servent également à habiller proprement des bords de tôle.Très flexibleFacile à mettre en œuvre par simple pressionProtège les câbles et empêche qu'ils s'abiment dans des passages de cloison