Hellermanntyton - Profilé de protection pour bord de tôle largeur 6.4mm RA1 - 800-00001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 7.1 mm
largeur - 6.4 mm
longueur - 75000 mm
couleur - noir
adapté à - universel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026271958
Réf. Sonepar
00816627195
Réf. Fournisseur
800-00001
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
hauteur:
7.1 mm
largeur:
6.4 mm
longueur:
75000 mm
couleur:
noir
adapté à:
universel
sans halogène:
Non
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
Profilé de protection pour bords de tole en rouleau, PVC, Noir, largeur 6.4 mm, conditionnement par 75 mètres
Les Atouts de l'article:
Les protections pour bords de tôle EdgeGuard sont utilisés pour protéger les câbles passant sur des parois à angles vifs. Ils servent également à habiller proprement des bords de tôle.Très flexibleFacile à mettre en œuvre par simple pressionProtège les câbles et empêche qu'ils s'abiment dans des passages de cloison
Les Atouts de l'article:
Les protections pour bords de tôle EdgeGuard sont utilisés pour protéger les câbles passant sur des parois à angles vifs. Ils servent également à habiller proprement des bords de tôle.Très flexibleFacile à mettre en œuvre par simple pressionProtège les câbles et empêche qu'ils s'abiment dans des passages de cloison